Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování, ET 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 7mm

Artiklové číslo: 309447 7
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben
Upínač ET 25
Upínací průměr D1 7 mm
Vnější průměr D 26 mm
Délka upínacích kleštin L 35 mm
Norma výrobní norma
Povrch kalené, broušené
Upínací profil Kulatá
S axiální kompenzací ano
Axiální kompenzace 0,1 mm
S radiální kompenzací ano
Radiální kompenzace (vystružování) R 0,05 mm
Radiální kompenzace (obrábění závitů) R 0,4 mm
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309447 7
EAN / GTIN 4045197783042
Číslo výrobce 309447 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalená a broušená.

Výhoda:

Díky radiální kompenzaci lze vyrovnávat malé chyby centra (pro požadovanou koncentricitu a kvalitu závitu a lícování). Axiální kompenzace od 0,1 mm.

Použití:

K řezání závitů, případně k vystružování na frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý ⌀. Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.