ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui, ET 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 7mm

Prekės Nr.: 309447 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben
Laikiklis ET 25
Užspaudimo skersmuo D1 7 mm
Išorinis skersmuo D 26 mm
Cangės ilgis L 35 mm
Standartas gamykliniai standartai
Paviršius grūdinta, nušlifuota
Užspaudimo profilis apval
Su ašies kompensavimu taip
Ašinė kompensacija 0,1 mm
Su radialinė kompensacija taip
Radialinė kompensacija (pritrynimas) R 0,05 mm
Radialinė kompensacija (sriegių apdirbimas) R 0,4 mm
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309447 7
EAN / GTIN 4045197783042
Gamintojo numeris 309447 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdinta ir šlifuota.

Privalumai:

Ašine kompensacija išlyginami nežymūs nuokrypiai nuo centro (kad būtų išlaikytas reikalaujamas koncentriškumas ir sriegio bei suleidimo kokybė). Ašinė kompensacija - 0,1 mm.

Paskirtis:

Sriegimui arba plėtimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus ⌀. Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.