ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben, ET 25, Nenn-Spann-⌀ d: 7mm

Artikel-Nr.: 309447 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben
Aufnahme ET 25
Spanndurchmesser D1 7 mm
Durchmesser außen D 26 mm
Länge Spannzange L 35 mm
Norm Werksnorm
Oberfläche gehärtet, geschliffen
Spannprofil rund
mit Axialkompensation ja
Axialkompensation 0,1 mm
mit Radialkompensation ja
Radialkompensation (Reiben) R 0,05 mm
Radialkompensation (Gewindebearbeitung) R 0,4 mm
Produktart Spannzange
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309447 7
EAN / GTIN 4045197783042
Herstellernummer 309447 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen.

Vorteil:

Durch die Radialkompensation werden leichte Zentrumsfehler ausgeglichen (für geforderte Konzentrizität und Gewinde- bzw. Passungsqualität). Axialkompensation von 0,1 mm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden bzw. Reiben auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.