ER-vpenjalna stročnica 40 Zapora proti izvlečenju secuRgrip, ⌀ vpenjanja d: 16mm

Št. art.: 309423 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 16 mm
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip Z zaporo proti izvlečenju
Zunanji ⌀ D 41 mm
Celotna dolžina L 57,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309423 16
EAN/GTIN 2050002050068
Številka proizvajalca 134016004

Opis

Izvedba:

Vpenjalne stročnice s secuRgrip® imajo v vpenjalni izvrtini konturo, podobno navoju. Če vstavite navojni vložek v izbrušeno HB-območje (Weldon) rezkarja, lahko v vpenjalno stročnico privijete kombinacijo rezkarja in navojnega vložka, s čimer preprečite, da bi se orodje izvleklo.
V celoti kaljena in brušena.
Možnost približne predhodne nastavitve dolžine z integriranim vijakom na dnu vpenjalne stročnice.

Opis:

Pri obdelavi dragih obdelovancev imate le eno priložnost, da to storite pravilno. Spremembe dolžine zaradi izvlečenja orodja lahko na obdelovancu povzročijo nepopravljivo škodo. ER-vpenjalne stročnice secuRgrip omogočajo največjo mogočo zaščito pred izvlekom pri rezkanju.

Prednosti:

  • Procesno varno delo – 100 % zaščita pred izvlekom orodja.
  • Daljša življenjska doba orodij.
  • Vpenjalna stročnica z dušenjem vibracij.
  • Popolna prilagodljivost zaradi sistema ER-vpenjalne stročnice.
  • Uporabniku prijazno rokovanje – spremembe na glavi vpenjalne stročnice niso potrebne.

Uporaba:

S sistemom secuRgrip® se običajna glava vpenjalne stročnice spremeni v glavo z zaščito pred izvlekom, prednosti prilagodljivega sistema ER-vpenjalne stročnice pa se ohranijo.
Najprej vpnete vpenjalno stročnico v vpenjalno matico. Nato privijete rezkar do želene dolžine (narahlo naslonite vijak za nastavitev višine ob rezkar, če tega še niste storili).

Primerno za:

Vsi rezkarji iz karbidne trdine s standardno površino Weldon.

Dodatni pribor:

Navojni vložek art. 309426.

Opomba:

Vpenja le nazivni premer. Pazite na pravilno namestitev v glavi za ER-vpenjalne stročnice: pri uporabi npr. v izjemno kratki vpenjalni glavi po potrebi odstranite distančno podložko na dnu vpenjalne stročnice.