{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Položaj vmesnika | na strani stroja; na strani obdelovanca | |
| Vrsta vpenjala | stožec vpenjalne puše; Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | SZD02000105; ZYL00400115 | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 4 mm | |
| Premer držala DS | 4 mm | |
| Oznaka proizvajalca | 427 E | |
| Vpenjala | ER 20 | |
| Premer vpenjanja D1 | 4 mm | |
| Zunanji premer D | 20,7 mm | |
| Dolžina vpenjalne klešče L | 31,5 mm | |
| Oblika | konično | |
| Kot konusa α | 16 stopinj | |
| Standard | DIN ISO 15488-A | |
| Material | jeklo | |
| Površina | kaljene, brušene | |
| Vpenjalni profil | okroglo | |
| Natančnost krožnega teka ≤ | 5 µm | |
| S tesnilom | Da | |
| Notranje hlajenje je možno | Da | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna stročnica | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 308917 4 | |
| EAN/GTIN | 4054631188572 | |
| Številka proizvajalca | 13754010400 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |