ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 20, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 8mm

Št. art.: 308917 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala stožec vpenjalne puše; Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta SZD02000105; ZYL00800115
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 8 mm
Premer držala DS 8 mm
Oznaka proizvajalca 427 E
Vpenjala ER 20
Premer vpenjanja D1 8 mm
Zunanji premer D 20,7 mm
Dolžina vpenjalne klešče L 31,5 mm
Oblika konično
Kot konusa α 16 stopinj
Standard DIN ISO 15488-A
Material jeklo
Površina kaljene, brušene
Vpenjalni profil okroglo
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
S tesnilom Da
Notranje hlajenje je možno Da
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308917 8
EAN/GTIN 4054631188800
Številka proizvajalca 13754010800
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: Vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.
Kovinsko tesnjenje.

Opis:

Tlak hladilnega sredstva: Mogoče uporabiti do 120 barov.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

S tesnilom za notranje hlajenje, primerno le za vpenjanje nazivne mere. Podobno ISO 15488-A.