Glava za ER-vpenjalne stročnice, PSC 63 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

Št. art.: 308535 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala poligonalna stožčasta votla gred s plano površino
Kodiranje ločilnega mesta PSC06300100
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 63
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala 135,5 mm
Vmesnik na strani stroja PSC 63
Premer vpenjanja min. 0,5 mm
Premer vpenjanja maks. 10 mm
Za vrsto vpenjalne stročnice ER-vpenjalna stročnica
Velikost vpenjalne stročnice 16
Previsna dolžina 160 mm
Zunanji premer, na strani orodja 28 mm
Največja hitrost 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HSC
Z izvrtino za hladilni kanal da
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka glava za vpenjalne stročnice
Skupna dolžina 198 mm
Celotna višina 98,19 mm
Celotna širina 28 mm
Standard ISO 26623-1
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308535 16
EAN/GTIN 4045197486295
Številka proizvajalca 308535 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice št. 308881309434, vpenjalni ključ za stružne glave ER št. 309680 oz. 613300, cev za hladilno sredstvo št. 309885 in nasadni ključ št. 309893.
Cev za hladilno sredstvo in nasadni ključ art. 309885 in 309893.