ER szorítópatronos befogó, PSC 63 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 16

Cikkszám: 308535 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 16
Befogási ⌀ D1 0,5-10 mm
Befogó PSC 63 A = 160
Befogó szabvány ISO 26623-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Belső hűtés igen
Befogási tartomány 0,5 mm - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz 160 mm
Külső ⌀ D 28 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309612 sz. 16
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 308535 16
EAN / GTIN 4045197486295
Gyártó száma 308535 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499, Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Opcionális tartozék:

308881309434 sz. ER szorítópatron, 309680 sz., ill. 613300 sz. ER szorítókulcs, 309885 sz. hűtőfolyadék-cső és 309893 sz. dugókulcs.
Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885 és 309893 sz.