{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Tvirtinimo tipas | daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi | |
| Atskyrimo taško kodavimas | PSC06300100 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 63 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto ilgis LS | 135,5 mm | |
| Sąsaja staklių pusėje | PSC 63 | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 0,5 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 10 mm | |
| Skirta užveržimo replių tipui | ER užspaudimo įvorė | |
| Spyruokliuojančios įvorės dydis | 16 | |
| Iškyšos ilgis A | 160 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 28 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 25 000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | įspraustinė | |
| Bendras ilgis L | 198 mm | |
| Bendras aukštis H1 | 98,19 mm | |
| Bendras plotis B1 | 28 mm | |
| Standartas | ISO 26623-1 | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 308535 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197486295 | |
| Gamintojo numeris | 308535 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |