ER-hylschuckar PSC-63 A = 160 16 GARANT

Article no.: 308535 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 16
Spännhylsa D1 0,5-10 mm
fäste PSC-63 A = 160
Hållare norm ISO 26623-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
Invändig ja
spännvidd 0,5 mm - 10 mm
utkragningslängd A-mått 160 mm
Utvändig-⌀ D 28 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 16
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308535 16
EAN / GTIN 4045197486295

Beskrivelse

Utförande:

  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300, kylvätskerör nr 309885 och hylsnyckel nr 309893.
Kylvätskerör och hylsnyckel nr 309885 och 309893.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar