Nakrčevalna vpenjalna glava z zarezami za hladilni kanal, HSK-A 63 A = 130, ⌀ vpenjanja D1: 3mm

Št. art.: 308311 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 3 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 A = 130
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Izvrtina za hladilni kanal brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Previsna dolžina A 130 mm
Zunanji ⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308311 3
EAN/GTIN 4067263014379
Številka proizvajalca 308311 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • S 4 režami hladilnega kanala na vpenjalni izvrtini.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Prednosti:

Izboljšano hlajenje neposredno na držalu orodja. Olajša krčenje majhnih premerov orodja.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410302416, naprave za nakrčevanje art. 354210 − 304755.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov