{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kiinnitys-⌀ D1 | 3 mm | |
| Sovitin | HSK-A 63 A = 130 | |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893; DIN 69893 | |
| Muoto | A | |
| Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
| Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
| Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
| Ulko-⌀ D | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 12 mm | |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
| Tuotekoodi | 308311 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263014379 | |
| Valmistajan numero | 308311 3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |