Krimphouder met koelkanaalsleuven 3 mm

Artikelnummer: 308311 3
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HPC; HSC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 3 mm
Opname HSK-A 63 A = 130
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC; HSC
Afkoppellengte A-maat 130 mm
Buiten-⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308311 3
EAN/GTIN 4067263014379

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hittebestendig staal.
  • Met 4 koelkanaalsleuven bij de spanboring.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Voordeel:

Verbeterde koeling direct bij de gereedschapsschacht. Vergemakkelijkt het krimpen van kleine gereedschapsdiameters.

Toepassing:

Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410302416, krimpapparaten nr. 354210 − 304755.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires