Mandrin de frettage avec fentes dans le canal de refroidissement 3 mm

Réf.: 308311 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: HPC; UGV

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 3 mm
Support HSK-A 63 A = 130
Norme de porte-outils DIN 69893; DIN 69893
Forme A
Arrosage Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC; UGV
Longueur de col cote A 130 mm
⌀ ext. D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308311 3
EAN / GTIN 4067263014379

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Avec 4 fentes dans le canal de refroidissement au niveau de l’alésage de serrage.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avantage(s):

Meilleur arrosage directement sur la queue de l’outil. Facilite le défrettage des petits diamètres d’outil.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410302416, appareils de frettage 354210 − 304755.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires