Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Močna vpenjalna glava, BT 50, ⌀ D1: 20mm

Št. art.: 302862 20

Izberite različico in število kosov

⌀ D1 (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302862 20
Številka proizvajalca 314040520105
Proizvajalec/odgovorna oseba NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Opis

Izvedba:

  • Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.
  • Zaščita s premazom proti koroziji.
  • Zatesnjena pred prahom in vodo.
  • Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
  • Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.
  • Vpenjalna sila do 1000 Nm pri ⌀ 20, 4000 Nm pri ⌀ 32.

Izvedba - ilustracija:

Notranji utori v aksialni smeri učinkovito preprečujejo drsenje orodja.
Velika radialna togost s ponovljivim vpenjanjem ob plano površino preprečuje odklon in zagotavlja visoko natančnost obdelave ter dolgo življenjsko dobo orodij.
Olje in mast se zadržujeta v T-utorih, kar zagotavlja zanesljiv prenos vrtilnega momenta.
Absolutno mehak tek vpenjalne matice.

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba orodja.
  • Lastnosti za dušenje vibracij.
  • Velika trdnost zaradi ojačane vpenjalne matice.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Objemni ključ art. 628400.
Pritezni čep art. 308760 − 308795.
Vpenjalne stročnice art. 309575−309576.