Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo, ⌀ 32 mm, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 6mm

Št. art.: 309576 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 6 mm
⌀ stročnice D 32 mm
Celotna dolžina L 72 mm
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava – pribor

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309576 6
EAN/GTIN 2050001772145
Številka proizvajalca 071100053206
Proizvajalec/odgovorna oseba NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Opis

Izvedba:

Cilindrična vpenjalna stročnica oziroma reducirna puša.
Za močne stružne glave NT art. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Zatesnjen sistem, primeren za notranje dovajanje hladilnega sredstva.