ER-vpenjalna matica CENTRO P HDC, Tip HDC za ER: 32HDC

Št. art.: 309657 32HDC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip HDC za ER Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Enota, širina ključa metrično
Zunanji premer D 53 mm
Višina matice m 27 mm
Celotna višina h 27 mm
Izvedba s spojem/prirobnico
Premer prirobnice d1 53 mm
Za najmanjši premer vpenjanja 2 mm
Za največji premer vpenjanja 20 mm
Velikost navoja d Tr42×1
Korak navoja P 1 mm
Površina polirane
Vrsta izdelka vpenjalne matice
Vrsta navoja trapezni navoj
Material jeklo
Maksimalni zatezni moment 180 Nm
Standard DIN 6499

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309657 32HDC
EAN/GTIN 2050002068797
Številka proizvajalca 4790600
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

S trapeznim finim navojem za velike vpenjalne sile. Posebno dolgo dvojno vodenje za natančno centriranje ER-vpenjalne matice. Kroglično uležajena vpenjalna matica za večje zatezne momente.
Mini = vse velikosti z M, ekstremno vitka izvedba.
MiniVitka = velikost MS, ekstremna super vitka izvedba.
Stožčasta = vse velikosti s C.
standardna
= vse druge velikosti.

Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

Dodatni pribor:

Precizna ER-vpenjalna stročnica art. 308981308986, HP art. 309376309378 in za
Vpenjalne stročnice za navojni sveder art. 309414; 309418, ključ s polžem HDC art. 309754; 309756.

Opomba:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!
ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.