Izvedba:
Mit Werkzeug zu montieren
Opis:
VHM-navojni rezkar iz trdega karbida / GFS TiAlN (Futura) M 5 2xD
GFS
FVHM-navojni rezkar iz trdega karbida s poglobitvijo
Univerzalno uporabno orodje za kombinirano izdelavo notranjih navojev s poglobitvijo. Povečajte produktivnost s poglabljanjem in rezkanjem navojev v enem delovnem ciklu brez menjave orodja.
Lastnosti:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3540 mm
Ausladung: 3813 mm
Höhe: 4640 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 17 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Opomba:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage