• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GFS TiAlN M 5 2xD

Número de artículo: 300357
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300357
EAN / GTIN 4046122026937
Número del fabricante 300357

Descripción

Ejecución:

Mit Werkzeug zu montieren

Descripción:

Metal duro-Freses para roscar / GFS TiAlN (Futura) M 5 2xD

GFS
Fresa de roscar de metal duro con capacidad de biselado

Herramienta universal para el corte de roscas interiores. Mayor productividad gracias a la combinación del fresado de roscas y el achaflanado en un solo ciclo de mecanizado sin cambiar de herramienta.

Característica:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3540 mm
Ausladung: 3813 mm
Höhe: 4640 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 17 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage