Provedení:
Mit Werkzeug zu montieren
Popis:
Stopková závitová fréza / JRC TiAlN (Futura) M 5 2xD
GFS
Stopková závitová fréza se záhlubníkem
Univerzálně použitelný nástroj pro kombinovanou výrobu vnitřních závitů se záhlubníkem. Zvyšte produktivitu zahlubováním a frézováním závitů v jednom pracovním cyklu bez výměny nástroje.
Charakteristika:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3540 mm
Ausladung: 3813 mm
Höhe: 4640 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 17 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Poznámka:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage