Execuţie:
Mit Werkzeug zu montieren
Descriere:
Freză pentru filete din carbură solidă / GFS TiAlN (Futura) M 5 2xD
GFS
Freză pentru filete din carbură solidă cu ștanțare
Unelte universal aplicabile pentru producția combinată de filete interioare cu ștanțare. Creșteți productivitatea prin ștanțarea și frezarea filetului într-un singur ciclu de lucru, fără schimbarea sculei.
Caracteristică:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3540 mm
Ausladung: 3813 mm
Höhe: 4640 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 17 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Notă:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage