Nabor orodij v CT-modulih 308 kosov

Št. art.: 2956535
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Lastnost vodoodbojno
Embalaža sistemski kovček (L-boxx)
Vrsta izdelka garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2956535
EAN/GTIN 4010886947036
Številka proizvajalca 2956535
L-število L60160 5244
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Orodja v metričnih dimenzijah
s sistemom orodja GEDORE check Tool: Preverjanje popolnosti s 2-barvnimi penastimi vložki
vsako orodje je nedrseče v svoji vdolbini, enostavno odstranljivo zaradi vdolbin za oprijem
in odporno na olja in masti

Lastnosti:

  • Shranjevanje: 2/4 Modul za preverjanje orodja
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Material: pena
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez