Nabor klešč v modulu kontrolnega orodja, 28 kosov.

Št. art.: 2957248
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2957248
EAN/GTIN 4010886946954
Številka proizvajalca 2957248
L-število L60160 5634

Opis

Opis:

Dimenzije: 316,5 x 390 x 35 mm
Lahko vizualno preverjanje popolnosti zaradi dvobarvnih vložkov iz pene
Predvsem primerno za delo na občutljivih območjih, kjer je treba zagotoviti, da za seboj ne pusti nobenega orodja
Predvsem primerno za delo na občutljivih območjih, kjer je treba zagotoviti,
Orodje v gnezdu nedrseče leži in je zaščiteno pred poškodbami
Vgreznjeni ročaji olajšajo odstranjevanje orodja
Jasno vidni obrisi orodja olajšajo vračanje v pravo gnezdo
Odporno na olja in maščobe
Lahko čiščenje z vodo, milom in ščetko za roke/nohte

Lastnosti:

  • Shranjevanje: 2/4 Modul za preverjanje orodja
  • Skupna širina [mm]: 316,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 390 mm
  • Material: pena

Ustreznih izdelkov

Pribor