Assortiment d'outils dans les modules d'outils de contrôle 308 pcs

Réf.: 2956535
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Propriété propriété hydrofuge
Emballage Valise (L-Boxx)
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 2956535
EAN / GTIN 4010886947036
Réf. fabricant 2956535
Article hors catalogue L60160 5244
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Outils aux dimensions métriques
Le système Check-tool GEDORE, permet de contrôler la présence de tous les outils, grâce aux supports en mousse bicolore
Chaque outil est antidérapant dans son propre évidement, facilement amovible grâce à des poignées encastrées
Résistant aux huiles et aux graisses

Caractéristique(s):

  • Rangement: 2/4 Module Check-Tool
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Matériau: Mousse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non