Gereedschapsassortiment in checkgereedschapsmodules 308 st.

Artikelnummer: 2956535
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2956535
EAN/GTIN 4010886947036
Nummer fabrikant 2956535
L-nummer L60160 5244

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschappen in metrische maten
Met GEDORE Check-Tool-Systeem: Aanwezigheidscontrole via tweekleurige schuimstof inzetmodules
Elk gereedschap ligt geborgd in zijn eigen uitsparing, gemakkelijk bereikbaar en uitneembaar.
Resistent tegen oliën en vetten

Kenmerk:

  • Opslag: 2/4 Check Tool Module
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Materiaal: schuim
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires