Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 0,2 do 4,5 N-m
Serijska montaža z zategovanjem s konstantno vrednostjo
Drobna mehanika in industrijska proizvodnja
Za osnovno različico
Način izdelave:
Vijačnik s fiksnim momentom - brez skale
S šesterokotno vtičnico 1/4″ za uporabo bitov 1/4″ po DIN 3126 - C 6.3
Točnost sprožanja: +/- 10 % odstopanje od nastavljene vrednosti, brez certifikata o umerjanju
Način izdelave v skladu s standardom DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
Precizni mehanizem drsi skozi jasno opazen, ko je dosežena nastavljena vrednost
Za nadzorovano zategovanje na desni strani, Levo vrtenje za rahljanje
Fiksno nastavitev lahko opravite v tovarni ali jo opravi uporabnik na ustrezni preskusni opremi
Če je potrebna tovarniška fiksna nastavitev, pri naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
Razpon dobave:
Motorni ključ tipa PGNS FS
Dostava v trpežni kartonski škatli.
Lastnosti:
- Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3 mm
- Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
- Vrsta pogona/spremembe: Nosilec bitov
- Smer zategovanja: Desno
- Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1,5 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna višina [mm]: 36,1 mm
- Skupna dolžina [mm]: 138 mm
- Natančnost: +/- 10 %
- Potrdilo o preskusu: na zahtevo
- 1000 V izoliran: brez
- Različica EPA/ESD: brez
- Fiksna nastavitev: da
- Križni ročaj na voljo: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- industrija
- strojništvo
- delavnica
- storitev
- storitev