Cheie dinamometrică tip PGNS FS 1/4″ 0,2-1,5 Nm

Cod articol: 2927721
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4
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
Momentul maxim 150 cNm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 2927721
EAN / GTIN 4010886949986
Număr producător 2927721
L-Număr L60160 4233
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 0,2 - 4,5 N-m
Asamblare în serie cu strângere cu valoare constantă
Mecanică fină și producție industrială
Versiune de bază
Design:
Șurubelniță cu cuplu fix - fără scală
Cu soclu hexagonal de 1/4″ pentru utilizarea de biți de 1/4″ conform DIN 3126 - C 6.3
Precizia de declanșare: Toleranță de +/- 10 % față de valoarea setată, fără certificat de calibrare
Concepție conform DIN EN ISO 6789, trasabil la standarde naționale
Mecanism de precizie glisează prin alunecări clar vizibile atunci când este atinsă valoarea setată
Pentru strângerea controlată pe dreapta, Rotație spre stânga pentru slăbire
Setarea fixă poate fi efectuată în fabrică sau de către utilizator pe un echipament de testare adecvat
Dacă este necesară o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
Echipa de livrare:
Cleșă dinamometrică de tip PGNS FS
Livrare în cutie de carton robustă.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: Suport de biți
  • Direcția de strângere: Dreapta
  • Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1,5 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Întreținere
  • Înălțime totală [mm]: 36,1 mm
  • Lungime totală [mm]: 138 mm
  • Precizie: +/- 10 %
  • Certificat de testare: la cerere
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: nu
  • Setare fixă: da
  • Mâner în cruce disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Industrie
    • Mașini
    • Atelier
    • Servicii
    • Servicii