Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 0,2 - 4,5 N-m
Sériová montáž s utahováním konstantních hodnot
Drobná mechanika a průmyslová výroba
Základní provedení
Konstrukce:
Pevný momentový Nástrčný klíč - bez stupnice
S šestihrannou objímkou 1/4″ pro ovládání bitů 1/4″ podle DIN 3126 - C 6.3
Přesnost spouštění: Tolerance +/- 10 % nastavené hodnoty, bez kalibračního certifikátu
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
Přesný mechanismus prokluzuje zřetelně patrný při dosažení nastavené hodnoty
Pro kontrolované pravostranné utahování, Otáčení vlevo pro uvolnění
Pevné nastavení lze provést ve výrobním závodě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobním závodě, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání)
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typ PGNS FS
Dodáváno v pevné kartonové krabici.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3 mm
- Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
- Typ pohonu/pohon: Držák bitů
- Směr utahování: Vpravo
- Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1,5 Nm
- Rozsah použití:
- Celková výška [mm]: 36,1 mm
- Celková délka [mm]: 138 mm
- Přesnost: +/- 10 %
- Zkušební certifikát: na vyžádání
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze EPA/ESD: bez
- Pevné nastavení: ano
- K dispozici křížová rukojeť: bez
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Průmysl
- Strojírenství
- Dílny
- Služby