Momentschroevendraaier type PGNS FS 1/4″ 0,2-1,5 Nm

Artikelnummer: 2927721
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2927721
EAN/GTIN 4010886949986
Nummer fabrikant 2927721
L-nummer L60160 4233

Omschrijving

Omschrijving:

Basisuitvoering
Momentschroevendraaier met vast ingestelde waarde tbv seriemontage
1/4″ binnenzeskantopname tbv 1/4″ bits - C 6.3
voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
Slipmechanisme voorkomt overtrekken
afwijking: +/- 10% ZONDER certificaat!
Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
Vermoeidheidsvrij werken door ergonomische handgreep

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
  • Type aandrijving: Bithouder
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1,5 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Onderhoud
  • Totale hoogte [mm]: 36,1 mm
  • Totale lengte [mm]: 138 mm
  • Precisie: +/- 10 %
  • Testcertificaat: op aanvraag
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: ja
  • Dwarsgreep leverbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Industrie
    • Machines
    • Werkplaats
    • Service