Profilni rezalni vložek 6-kotnik, TiN, od 6-kotnika: 11mm

Št. art.: 290346 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

od 6-kotnika (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Rezalni profil 6-kotnik
Zev ključa min. 11 mm
Zev ključa maks. 17 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka profilni rezalni vložki
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290346 11
EAN/GTIN 4045197965721
Številka proizvajalca 290346 11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.
Primeren za naknadno brušenje.

Primerno za:

Držala za pehanje profila art. 290340290344.

Opomba:

  • Profilni rezalni vložki so uporabni za 4-kotna ali 6-kotna območja (glejte tabelo izdelkov).
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.