{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Rezalni profil | 6-kotnik | |
| Zev ključa min. | 17 mm | |
| Zev ključa maks. | 28 mm | |
| Rezalni material | HSS | |
| Prevleka | TiN | |
| Vrsta izdelka | profilni rezalni vložki | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 290346 17 | |
| EAN/GTIN | 4045197965738 | |
| Številka proizvajalca | 290346 17 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |