3C-Vijačnik s krogličnim koncem TORX T10

Št. art.: 2824213
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2824213
EAN/GTIN 4010886938188
Številka proizvajalca 2824213
L-število L60160 4369

Opis

Opis:

3-komponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Skladna oblika povezave ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Delovni kot lahko nagnete v katero koli smer do največ 25°
Rezila iz molibden-vanadijevega jekla, toplotno obdelana.

Lastnosti:

  • Zaščita pred obračanjem: 1
  • Delec velikosti TX (znotraj): T10
  • antimagneten: ne
  • Dejavnost: z luknjo za obešanje
  • Dejavnost z nizko iskro: ne
  • Barvno kodiranje: ne
  • Oblika rezila: okrogla
  • za vijake velikosti: M3 - M3.5