3-C schroevendraaier met kogelkop TX T10

Artikelnummer: 2824213
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2824213
EAN/GTIN 4010886938188
Nummer fabrikant 2824213
L-nummer L60160 4369

Omschrijving

Omschrijving:

Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
werkt onder een hoek tot ca. 25°
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Kenmerk:

  • Roll-off-beveiliging: 1
  • Uitvoergrootte TX (binnen): T10
  • antimagnetisch: No
  • Type: Met gat voor ophanging
  • Type: Lage vonk: No
  • Kleurcodering: No
  • vorm van blad: Rond
  • voor schroeven van maat: M3 - M3,5