3C-Tijă cu cap de ătul sferic TORX T10

Cod articol: 2824213
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2824213
EAN / GTIN 4010886938188
Număr producător 2824213
L-Număr L60160 4369

Descriere

Descriere:

Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de agățare
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune de formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Unghiul de lucru poate fi înclinat în orice direcție până la un maxim de 25°
Lama din oțel molibden-vanadiu, tratată termic

Caracteristică:

  • Protecție la rotire: 1
  • Dimensiunea de acționare TX (interior): T10
  • antimagnetic: nu
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Design cu scântei scăzute: nu
  • Codare în culori: nu
  • Forma lamei: rotundă
  • pentru șuruburi de dimensiuni: M3 - M3.5
.