GEHIR 9.5SC-13-3 Noži za notranje struženje za notranjo obdelavo z VHM-držalom in notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801321
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801321
EAN/GTIN 7291075183481
Številka proizvajalca 2801321
L-število L23920 2560

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,126″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,095 ″, skupna dolžina (OAL) 5″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,094″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,126″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,095″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,3″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,492″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse