GEHIR 9.5SC-13-3 Vnitřní vyvrtávacíí tyče z tvrdokovu s otvory pro chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 2801321
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801321
EAN / GTIN 7291075183481
Číslo výrobce 2801321
L-číslo L23920 2560

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/8″, šířka řezu maximální (CWX) 0,126″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,095″, Celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.094″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.095″
  • Funkcní šírka (WF): 0.3″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.492″
  • Celková délka (OAL): 5″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny