GEHIR 9.5SC-13-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801321
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801321
EAN / GTIN 7291075183481
Gyártó száma 2801321
L-szám L23920 2560

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,126 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,095 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,094”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,126”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,095”
  • Működési szélesség (WF): 0,3”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,492”
  • Teljes hossz (OAL): 5”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése