CGPAD 5L-T22 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801178
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801178
EAN / GTIN 7291075166361
Gyártó száma 2801178
L-szám L23920 1829

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 6,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 5 mm, teljes hossz (OAL) 47,7 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 22 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 47,7 mm
  • Szármagasság (H) 30 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése