GHDR 31.7-5 Nosilec vpenjala za zunanjo strojno obdelavo za žlebljenje, deljenje in odrezavanje

Št. art.: 2800745
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800745
EAN/GTIN 7291075056648
Številka proizvajalca 2800745
L-število L23920 2973

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,252″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,2″
  • Površinska dolžina (OAL): 7″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 1/2″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.252″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.2″
  • Funkcionalna širina (WF): 1.17″
  • Dolžina glave (LH): 1.2″
  • Celotna dolžina (OAL): 7″
  • Višina stebla (H): 1.3″
  • Širina trna (B): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse