GHDR 31.7-5 Suport de clemă pentru prelucrare externă pentru canelare, despicare și separare.

Cod articol: 2800745
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800745
EAN / GTIN 7291075056648
Număr producător 2800745
L-Număr L23920 2973

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,252″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,2″
  • Lungime totală (OAL): 7″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1/2″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.252″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.2″
  • Lăţimea funcţională (WF): 1.17″
  • Lungimea capului (LH): 1.2″
  • Lungime totala (OAL): 7″
  • Înălţimea cozii (H): 1.3″
  • Lăţimea cozii (B): 1-1/4″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate