Įpjovimo plokštelė Sferinė, HB9035, Įpjovos plotis w: 4mm

Prekės Nr.: 275048 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    18,06 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    15,05 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas HOG-2740040AN
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Įpjovimo gylis maks. 2,5 mm
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 1 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė HU9310
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HU9310
Danga be dangos
Produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms plienas (P)
Apdirbimo metodas griovelių išpjovimas (ESE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 1 vnt.
Svoris 10 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 275048 4
EAN / GTIN 4062406378813
Gamintojo numeris 275048 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
380
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
360
Al >10 % Si
N
280
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274030274134.