{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina zareze w | 2,2; 3 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Sistemski ključ | da | |
tmaks za notranjo obdelavo | 3 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 88 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | ne | |
Področje uporabe | Radialni notranji utori | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 274170 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406577643 |