Držalo za vložke iz karbidne trdine ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 16mm

Št. art.: 274100 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DS (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
⌀ držala Ds 16 mm
Celotna dolžina L 88 mm
Dolžina previsa L1 19 mm
Premer previsa ⌀ D1 20 mm
Vpenjalni vijak 279815 15
Nastavitveni vijak 279815 16
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274100 16
EAN/GTIN 4062406239121
Številka proizvajalca 274100 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem in nastavitvenim vijakom za pozicioniranje orodij.

Primerno za:

Rezalni vložki art. 274061 in 274063.