Adapter za nosilec rezila/osnovno držalo, za višino lista h5: 32mm

Št. art.: 274003 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za višino lista h5 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
Montažni vijak 279815 20
Prilagodni zatič s planimi površinami 279934 2
Prilagodni zatič 279936 2
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274003 32
EAN/GTIN 4067263449676
Številka proizvajalca 274003 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za neposredno prilagoditev vseh držal rezil za težke obremenitve št. 274060274139 z osnovnim držalom št. 273894; 273990; 273692; 273994; 274097; 278009 ali osnovna držala mnogih drugih proizvajalcev.

Primerno za:

Osnovno držalo za list za zarezovanje.

Primerno za:

Nosilec rezila: Art. 274060274076; 274118274120; 274138274139 (Heavy-Duty)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov