Osnovno držalo z odstranljivim listom, Višina držala h: 20mm

Št. art.: 273990 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

h4 20 mm
h2 14,1 mm
h3 54,5 mm
Dolžina previsa b 20 mm
Širina držala b3 43 mm
Celotna dolžina Lcelotna 110 mm
za višino lista h5 32 mm
Vpenjalnik 279840 2
Vpenjalni vijak 279815 14
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273990 20
EAN/GTIN 4062406112905
Številka proizvajalca 273990 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dolga izvedba za boljšo stabilnost.

Uporaba:

Za uporabo zarezovalnih listov različnih proizvajalcev.
Tudi za vpenjala orodij s skritimi vpenjalnimi elementi.