{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta uporabe | levi | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Sistemski ključ | da | |
| Celotna dolžina L | 122 mm | |
| maksimalna globina zarezovanja tmaks | 40 mm | |
| možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
| Širina zareze w | 5; 6 mm | |
| Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
| Številka izdelka | 274120 5/6 | |
| EAN/GTIN | 4062406384449 | |
| Številka proizvajalca | 274120 5/6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |