• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Držalo za struženje ravno − zunanje 0°, desno, Širina držala b: 16mm

Št. art.: 273800 16
Popust
119,26 €
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina držala b 16 mm
Vrsta uporabe desno
Dolžina glave L1 38 mm
Celotna dolžina L 113 mm
L2 18,5 mm
Vijak 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273800 16
EAN/GTIN 4045197499905
Številka proizvajalca 273800 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.
  • Za zagotavljanje optimalne povezave je v držalu lasersko odtisnjen maksimalni zatezni moment vpenjalnega vijaka.
  • Izjemna točnost pozicioniranja ter največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam.

Primerno za:

Nosilec rezila art. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Opomba:

Nosilce rezil je treba naročiti posebej.