• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje, desni, ⌀ območja zareze D1/D2: 41/53mm

Št. art.: 273824 41/53
Popust
168,21 €
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

minimalni ⌀ 1. zareze D1 41 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 53 mm
Vrsta uporabe desni
Širina zareze w 2 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 13 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273824 41/53
EAN/GTIN 4045197577313
Številka proizvajalca 273824 41/53
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.

Uporaba:

V povezavi z držali art. 273800 do 273811.

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 9.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Zareza.
Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 – 50 %.