Držalo za struženje ravno − zunanje 0° 20 mm

Št. art.: 273800 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina držala b 20 mm
Vrsta uporabe desno
Dolžina glave L1 38 mm
Celotna dolžina L 138 mm
L2 22,5 mm
Vijak 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273800 20
EAN/GTIN 4045197499912

Opis

Izvedba:

  • Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.
  • Za zagotavljanje optimalne povezave je v držalu lasersko odtisnjen maksimalni zatezni moment vpenjalnega vijaka.
  • Izjemna točnost pozicioniranja ter največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam.

Primerno za:

Nosilec rezila art. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Opomba:

Nosilce rezil je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli