DOHT 070202, nevtralna BK6425

Št. art.: 268859 BK6425
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,00 € / kos
  • od 10 kos
    17,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DOHT 070202
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst BK6425
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Globina reza ap 0,5 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 300 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 100 m/min - 180 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Cepilni kot 12 stopinj
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268859 BK6425
EAN/GTIN 4047109225336
Številka proizvajalca W79 18060.026425

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno